Hager - Varmeelement til skap, 30W, 230VAC, h100 b40 d25mm, for montering på forsenket din-skinne - FL253Z

Hager
KopierKopier
Hager - Varmeelement til skap, 30W, 230VAC, h100 b40 d25mm, for montering på forsenket din-skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 30 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med romtermostat - nei

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250619272535

Elnummer

2471897

Leverandørens varenummer

FL253Z

Typebeskrivelse

2471897

Merkeeffekt:

30 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

30 W

Bredde:

100 mm

Høyde:

40 mm

Dybde:

25 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Varmeelement til skap, 30W, 230VAC, for montering på forsenket din-skinne. Evt brakett eller montasjebrett. Tilgjengelig som 15, 30, 45, 80 og 150W, 230 VAC. Passer i univers skap og andre