Hager - VATER - ZZ910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Antall libeller - 3
Magnetisk - nei
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617869102
Elnummer
2471689
Leverandørens varenummer
ZZ910
Typebeskrivelse
2471689
Lengde:
1000 mm
Antall libeller:
3
Magnetisk:
nei
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
60 mm
Materiale:
Plast
Vater for hjelp ved skapmontasje


