Utgått

Hager - VEGGKANAL 61x130GRÅ - FB6013017030

Hager
KopierKopier
Hager - VEGGKANAL 61x130GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 61 mm

  • Bredde - 130 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 16 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740117456

Elnummer

1280676

Leverandørens varenummer

FB6013017030

Typebeskrivelse

1280676

Høyde:

61 mm

Bredde:

130 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Lengde:

2000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

5580 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

7030

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

1

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Uten

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, RAL 7030 Grå • Leveringsform: underdel, frontlokk og ledningsklammer.