Utgått

Hager - Veggramme for BRP65100, hvit - BRP65100W9010

Hager
KopierKopier
Hager - Veggramme for BRP65100, hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740834285

Elnummer

1207809

Leverandørens varenummer

BRP65100W9010

Typebeskrivelse

1207809

Bredde:

100 mm

Dybde:

65 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Montasjemåte for kanalen:

Vegg

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Veggramme. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010