Hager - VEGGSKAP 1700X300X205MM IP44 - FP11SN2

Hager
KopierKopier
Hager - VEGGSKAP 1700X300X205MM IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 1700 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612670000

Elnummer

2471640

Leverandørens varenummer

FP11SN2

Typebeskrivelse

2471640

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

1700 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

205 mm

RAL-nummer:

9010

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Kapslingsmateriale:

Stål

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Type dør:

Enkelt

Med lås:

Ja

Nominell strøm (In):

400 A

Innbyggingsdybde:

205 mm

Innvendig dybde:

195 mm

Platetykkelse I skap:

1 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

1 mm

Farge:

Hvit

Antall moduler:

132

Antall rader:

11

Antall åpninger for flensplater:

2

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

2

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For utendørsbruk:

nei

Egnet for lynvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

II

Slagfasthet:

IK09

Funksjonssikkerhet:

Andre

Dekk til med overtrykksavlastning:

nei

NORM: EN60439-1 og 3: Tomt vegg med dør i metall :Farge, RAL 1090: Skapene kan monteres innfelt eller påvegg: Skapene er forberdt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N: : IP44: Isolasjonsklasse K. II, dobbeltisolert: Merkedata 400V , Merkestøm maks 400A: .Dybde 205mm, Høyde 500 til 1950mm , bredde 300 til 130mm: Leveres med flenser med innstøpte membranippler.