Hager - VEGGSKAP 500X550X205MM IP44 - FP32SN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250612669523
Elnummer
2471601
Leverandørens varenummer
FP32SN2
Typebeskrivelse
2471601
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
500 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
205 mm
RAL-nummer:
9010
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
400 A
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
195 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
72
Antall rader:
3
Antall åpninger for flensplater:
4
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
4
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Andre
Dekk til med overtrykksavlastning:
nei


