Hager - VEGGSKAP 650X300X205MM IP44 - FP41SN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250612667512
Elnummer
2471605
Leverandørens varenummer
FP41SN2
Typebeskrivelse
2471605
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
650 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
205 mm
RAL-nummer:
9010
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
400 A
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
195 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
48
Antall rader:
4
Antall åpninger for flensplater:
2
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
2
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Andre
Dekk til med overtrykksavlastning:
nei


