Hager - VEGGSKAP 800X1300X205MM IP44 - FP55SN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Monteringsmetode - Påvegg
Med monteringsplate - nei
Nedre tilkoblingsrom - Med DIN-skinne
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250612669110
Elnummer
2471614
Leverandørens varenummer
FP55SN2
Typebeskrivelse
2471614
Modell / utførelse:
1-etasjes
Monteringsmetode:
Påvegg
Med monteringsplate:
nei
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Bredde:
1300 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
205 mm
Innbyggingsbredde:
1300 mm
Innbyggingshøyde:
800 mm
Innbyggingsdybde:
205 mm


