Hager - VEGGSKAP POL.IP65, 115X60X30CM - FL72S

Hager
KopierKopier
Hager - VEGGSKAP POL.IP65, 115X60X30CM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 1150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612550258

Elnummer

2512004

Leverandørens varenummer

FL72S

Typebeskrivelse

2512004

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

1150 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

300 mm

RAL-nummer:

7035

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type dør:

Enkelt

Med lås:

Ja

Nominell strøm (In):

400 A

Innbyggingsdybde:

300 mm

Innvendig dybde:

300 mm

Platetykkelse I skap:

2 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

2 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

168

Antall rader:

7

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

2

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK10

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Veggskap IP 65: Tomt skap med dør av polyester, glassfiberforsterket og halogenfattig. Isolasjonsklasse II, dobbelisolert. Ingen kabelinnføringer Staglås med mulighet for ombygging til sylinderlås og andre håndtak. Skapet er forberedt for montasje av innvendig montasjesystem univers N. Farge RAL 7032