Hager - VEGGSKAP POLY.IP65, 50X30X20CM - FL31S

Hager
KopierKopier
Hager - VEGGSKAP POLY.IP65, 50X30X20CM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612550210

Elnummer

2512000

Leverandørens varenummer

FL31S

Typebeskrivelse

2512000

Bredde:

300 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

200 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Polyester

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

Ja

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Veggskap IP 65: Tomt skap med dør av polyester, glassfiberforsterket og halogenfattig. Isolasjonsklasse II, dobbelisolert. Ingen kabelinnføringer Staglås med mulighet for ombygging til sylinderlås og andre håndtak. Skapet er forberedt for montasje av innvendig montasjesystem univers N. Farge RAL 7032