Hager - Veggskap, stål, rustfri, IP55, kl.I - for tilkobling til jord - FT71EWR8022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 42
Kapslingsmateriale - Rustfritt stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers IP55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612770854
Elnummer
2400304
Leverandørens varenummer
FT71EWR8022
Typebeskrivelse
2400304
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
42
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type avdekning:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Innvendig dybde:
255 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
RAL-nummer:
7035
Høyde:
110 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
275 mm


