Hager - Veggskap, stål, rustfri, IP55, kl.I - for tilkobling til jord - FT71EW

Hager
KopierKopier
Hager - Veggskap, stål, rustfri, IP55, kl.I - for tilkobling til jord

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 0

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0

  • Farge - Grå

  • Type avdekning - Dør

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250612770762

Elnummer

2467055

Leverandørens varenummer

FT71EW

Typebeskrivelse

2467055

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

0

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Farge:

Grå

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

Ja

Type tetning:

Andre

Innbyggingsdybde:

275 mm

DIN-skinne:

nei

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Høyde:

1100 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

275 mm

Norm: EN61439-1/ -3: Veggskap rustfritt metall. Farge RAL 7035 (andre farger kan bestilles). Skapene er av 1,2mm rustfri stålplate. Skapene er forberdt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N/ Z. IP54/ 55. Isolasjonsklasse I, jordet utførelse. Merkedata: 690 V, 630 A. Utvendige mål: høyde 1100 mm, bredde 300 mm, dybde 275 mm. Kabelinnføring i bunn. Leveres med ulakkert stålflens FZ402W med utstansinger for PG nippler el.l og/ eller membranflens FZ402. Andre typer flenser til FA* eller FT* skap passer også. Kan kombineres med sokkel FZ641W. Feste til vegg oppe og nede med festebraketter, eller stående på sokkel mot grunn/ fundament, og kun i skapets topp med festebraketter (medfølger) til vegg