Hager - Vifterist, deksel, 250x250 mm - FL224Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 250 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Andre
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250619272245
Elnummer
2471891
Leverandørens varenummer
FL224Z
Typebeskrivelse
2471891
Bredde for skapinnbygging:
250 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
250 mm
Høyde:
250 mm
Diameter:
250 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vifterist, deksel, 150x150 - 250x250 - 325x325 mm


