Hager - Vifterist, deksel, 325x325 mm - FL226Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 325 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Andre
Bredde - 325 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250619272269
Elnummer
2471892
Leverandørens varenummer
FL226Z
Typebeskrivelse
2471892
Bredde for skapinnbygging:
325 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
325 mm
Høyde:
325 mm
Diameter:
325 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vifterist, deksel, 150x150 - 250x250 - 325x325 mm


