Hager - Ytter hjørne, LF30045 svart - M61829011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740857017
Elnummer
1200975
Leverandørens varenummer
M61829011
Typebeskrivelse
1200975
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C