Utgått

Hauge - HAUGE R 150,ø 42..50mm - 1SEH654229R1984

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • For kabeldiameter - 51...51 mm

  • Materiale - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840049463

Elnummer

2567305

Leverandørens varenummer

1SEH654229R1984

Typebeskrivelse

SIKKERHETSBRYTER TILBEHØR

Gjengetype:

Uten

For kabeldiameter:

51...51 mm

Materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Grå

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

HAUGE ringflens R 150 for kabler med diameter 42…50mm for sikkerhetsbrytere SOG/SON. Materiale: Lakkert lettmetall(silumin) med kompresjonspakning. Tetthetsgrad: IP65