Utgått

Hauge - IPS AUE 232RU4 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7331

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 4 h

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840038757

Elnummer

1547331

Leverandørens varenummer

1SEH320544R7331

Typebeskrivelse

RUNDSTIFTKONTAKTER

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

110 V (50 + 60 Hz) gul

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

4 h

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkespenningsområde:

100...130 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Gul

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

75 mm

Hullavstand vertikal:

61 mm

Flensmål horisontal:

75 mm

Hullavstand horisontal:

61 mm

HAUGE innfelt stikkontakt 32A, 2P+J, 4h, 100-130V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid.