Hauge - IPS AUE 332RU9 PANEL-STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R7342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7025840038818
Elnummer
1547342
Leverandørens varenummer
1SEH320544R7342
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkespenningsområde:
200...250 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
75 mm
Hullavstand vertikal:
61 mm
Flensmål horisontal:
75 mm
Hullavstand horisontal:
61 mm


