Utgått

Hauge - IPS AVI 416BS2 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH320544R2387

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 20-25 V/40-50 V (300 Hz) grønn

  • Merkespenningsområde - 50...500 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 2 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696933049

Elnummer

1542387

Leverandørens varenummer

1SEH320544R2387

Typebeskrivelse

416BS2

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

20-25 V/40-50 V (300 Hz) grønn

Merkespenningsområde:

50...500 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

2 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkefrekvens:

300...500 Hz

Identifisering farge:

Grønn

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri apparatinntak for vegg 16A, 3P+N+J, 2h, >50V 300-500Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø23 i bunn.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 416