Utgått

Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUB 332MM4 STIKKONTAKT MED BRYTER IP44 - 1SEH310518R2141

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul

  • Tidsinnstilling - 4 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696679916

Elnummer

1563741

Leverandørens varenummer

1SEH310518R2141

Typebeskrivelse

332MM4

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

110 V (50 + 60 Hz) gul

Tidsinnstilling:

4 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Gul

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Aluminium

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Industri stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 32A, 3P+J, 4h, 100-130V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Silumin.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres når skjøtekontakten står i og skjøtekontakten kan ikke trekkes ut uten at bryter står i 0-stilling.