Utgått

Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUB 432MM6 STIKKONTAKT MED BRYTER IP44 - 1SEH310518R2153

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Spesialbryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696680028

Elnummer

1563753

Leverandørens varenummer

1SEH310518R2153

Typebeskrivelse

432MM6

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Spesialbryter

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Industri stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 32A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50Hz-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Silumin.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres når skjøtekontakten står i og skjøtekontakten kan ikke trekkes ut uten at bryter står i 0-stilling.