Hauge - IPS CRITICAL&SAFE CUBV 416MHS2W STIKKONTAKT MED BRYTER IP67 - 1SEH310518R2327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Tidsinnstilling - 2 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Critical & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840033202
Elnummer
1564815
Leverandørens varenummer
1SEH310518R2327
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Tidsinnstilling:
2 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei