Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE 232EP6W PLUGG IP67 - 2CMA101095R1000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696010955

Elnummer

1540720

Leverandørens varenummer

2CMA101095R1000

Typebeskrivelse

232EP6W

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7012

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Plugg rundstift IP67 i Easy&Safe serien. Merkerstrøm : 32A, 2 fas.+J, klokkestilling 6 , fargekode : blå