Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE 416ERS6W STIKKONTAKT IP67 - 2CMA101230R1000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696012300

Elnummer

1540743

Leverandørens varenummer

2CMA101230R1000

Typebeskrivelse

416ERS6W

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7012

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Stikkontakt rundstift for veggmontering IP67 i Easy&Safe serien. 3P+N+J. Merkestrøm 16A, 200/346 ... 240/415 V. Klokkestilling 6. Fargekode rød