Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE AIE 416B9 PANEL APPARAT-INNTAK IP44 - 1SEH320544R4022

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Merkespenningsområde - 120...250 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 9 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696933575

Elnummer

1544022

Leverandørens varenummer

1SEH320544R4022

Typebeskrivelse

416B9

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Merkespenningsområde:

120...250 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

9 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri innfelt apparatinntak 16A, 3P+N+J, 9h, 120/208-144/250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid
Innsatsmateriale: Polyamid.
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Beskyttelseslokk, se GP 416.