Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE AVS 332RS7 STIKKONTAKT IP44 - 1SEH320544R2345

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Tidsinnstilling - 7 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696931311

Elnummer

1542345

Leverandørens varenummer

1SEH320544R2345

Typebeskrivelse

332RS7

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Tidsinnstilling:

7 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Industri stikkontakt for vegg 32A, 3P+J, 7h, 480-500V 50-60Hz
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø29 i bunn.