Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE CIHN 463EBT11 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH310118R2584

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Merkespenningsområde - 250...460 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 11 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696019071

Elnummer

1564284

Leverandørens varenummer

1SEH310118R2584

Typebeskrivelse

463EBT11

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Merkespenningsområde:

250...460 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

11 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri apparatinntak for vegg 63A, 3P+N+J, 9h, 250/440V-265/460V 60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri boksen 180 grader.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 63