Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE CUHN 316ERT6 STIKKONTAKT FOR GJENNOMKOBLING IP44 - 1SEH310118R0113

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Påvegg

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7025840029977

Elnummer

1562813

Leverandørens varenummer

1SEH310118R0113

Typebeskrivelse

RUNDSTIFTKONTAKTER

Modell / utførelse:

Påvegg

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7012

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

HAUGE stikkontakt for vegg 16A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Polyamid. Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har fire utslagbare svekninger, to M20 og to M25. Underdelen kan snues 180 grader i forhold til overdelen.