Hauge - IPS EASY&SAFE CUHV 216ERT4W STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling - 4 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840039815
Elnummer
1565001
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0101
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling:
4 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7012
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


