Hauge - IPS FAST&SAFE 332QRS9W STIKKONTAKT IP67 - 2CMA102950R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 30 A
Identifisering farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696029506
Elnummer
1542793
Leverandørens varenummer
2CMA102950R1000
Typebeskrivelse
332QRS9W
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


