Utgått

Hauge - IPS OA 316-9 OVERGANGSADAPTER RUNDSTIFT TIL SCHUKO IP44 - 2CMA170256R1000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelse - Uten

  • Jordfeilbryter - Uten

  • Type netttilkobling - Andre

  • Håndtering - Bærbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696702638

Elnummer

1565591

Leverandørens varenummer

2CMA170256R1000

Typebeskrivelse

316Schuko

Beskyttelse:

Uten

Jordfeilbryter:

Uten

Type netttilkobling:

Andre

Håndtering:

Bærbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

CEE-vegguttak 16 A:

1x16A xp xxxV

CEE-vegguttak 32 A:

Uten

CEE-vegguttak 63 A:

Uten

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Annet inventar og / eller tomme steder:

0

Antall sikringsautomater:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

Andre

Kabellengde:

0 m

Militær utførelse:

nei

Farge:

Andre

Høyde:

71,9 mm

Bredde:

66 mm

Dybde:

141,5 mm

Industri overgangsadapter fra industrikontakt til Schuko, 16A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1, EN 60309-2
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.