Utgått

Hauge - IPS OA 416-6 OVERGANGSADAPTER RUNDSTIFT TIL SCHUKO IP44 - 1SEH310111R0035

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelse - Andre

  • Jordfeilbryter - Uten

  • Type netttilkobling - Andre

  • Håndtering - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840029861

Elnummer

1565592

Leverandørens varenummer

1SEH310111R0035

Typebeskrivelse

PLUGGER RUNDSTIFT

Beskyttelse:

Andre

Jordfeilbryter:

Uten

Type netttilkobling:

Andre

Håndtering:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

CEE-vegguttak 16 A:

1x16A5p400V

CEE-vegguttak 32 A:

Uten

CEE-vegguttak 63 A:

Uten

CEE-vegguttak 125 A:

Uten

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Annet inventar og / eller tomme steder:

0

Antall sikringsautomater:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:

Andre

Kabellengde:

0 m

Militær utførelse:

nei

Farge:

Grå

Høyde:

66 mm

Bredde:

139 mm

Dybde:

66 mm

HAUGE overgangsadapter fra industrikontakt til Schuko 16A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1, EN 60309-2 og ???. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Polyamid.