Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUE 463RU6 INNFELT STIKKONTAKT IP44 - 1SEH310518R0783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- IEC-strømstyrke - 63 A 
- Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød 
- Antall poler - 5 
- Tidsinnstilling - 6 h 
- Tilkoblingsteknikk - Skruklemme 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
Tough & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840032052
Elnummer
1563183
Leverandørens varenummer
1SEH310518R0783
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Merkespenningsområde:
200...415 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
104 mm
Hullavstand vertikal:
61 mm
Flensmål horisontal:
104 mm
Hullavstand horisontal:
61 mm


