Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUV 363RU9W INNF. INNFELT STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tough & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840040439
Elnummer
1562012
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0772
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Merkespenningsområde:
200...250 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
104 mm
Hullavstand vertikal:
61 mm
Flensmål horisontal:
104 mm
Hullavstand horisontal:
61 mm