Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUV 4125RU6W INNFELT STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340518R0623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tough & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840042624
Elnummer
1563193
Leverandørens varenummer
1SEH340518R0623
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
125 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
125 A
Merkespenningsområde:
200...415 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
115 mm
Hullavstand vertikal:
71 mm
Flensmål horisontal:
115 mm
Hullavstand horisontal:
71 mm