Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUVI 3125RF6W LP PANEL-STIKKONTAKT IP67 - 2CMA101877R1000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696018777

Elnummer

1563197

Leverandørens varenummer

2CMA101877R1000

Typebeskrivelse

3125RF6W LP

IEC-strømstyrke:

125 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

100 A

Merkespenningsområde:

380...415 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

100 mm

Hullavstand vertikal:

90 mm

Flensmål horisontal:

100 mm

Hullavstand horisontal:

90 mm

Industri innfelt stikkontakt i Tough&Safe serien 125A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.