Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUVS 363RAU11W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340168R0875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 11 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tough & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840040620
Elnummer
1562074
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0875
Typebeskrivelse
363RAU11W
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
11 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Merkespenningsområde:
440...460 V
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
104 mm
Hullavstand vertikal:
84 mm
Flensmål horisontal:
100 mm
Hullavstand horisontal:
80 mm
Normer: EN 60309-1, EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Kan utrustes med pilotkontakt for elektrisk forrigling.


