Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDS 232C4W SKJØTEKONTAKT IP67 - 1SEH340168R5231

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 30 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul

  • Tidsinnstilling - 4 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696006026

Elnummer

1563831

Leverandørens varenummer

1SEH340168R5231

Typebeskrivelse

ABB332C4W

IEC-strømstyrke:

30 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

110 V (50 + 60 Hz) gul

Tidsinnstilling:

4 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Identifisering farge:

Gul

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Knekkbeskyttelse

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri skjøtekontakt 32A, 2P+J, 4h, 100-130V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.