Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDS 3125C5W SKJØTEKONTAKT IP67 - 1SEH340168R5319

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart

  • Tidsinnstilling - 5 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696669238

Elnummer

1563969

Leverandørens varenummer

1SEH340168R5319

Typebeskrivelse

3125C5W

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

600-690 V (50 + 60 Hz) svart

Tidsinnstilling:

5 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

125 A

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Knekkbeskyttelse

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri skjøtekontakt 125A, IP67, i Tough&Safe serien, 3P+J, 5h, 600-690V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.