Hauge - IPS TOUGH&SAFE HISV 216BAU6W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 200...250 V
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tough & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840034308
Elnummer
1542542
Leverandørens varenummer
1SEH310544R2502
Typebeskrivelse
APPARATINNTAK RUNDSTIFT
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
200...250 V
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei