Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HISV 316BAU9W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2512

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 200...250 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696666985

Elnummer

1542552

Leverandørens varenummer

1SEH310544R2512

Typebeskrivelse

316BAU9W

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

200...250 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri innfelt apparatinntak i Tough&Safe serien, med vinklet flens, klokkestilling 9h, 16A, IP67, 3-pol+J, 50-60 Hz, fargekode blå