Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HISV 332BAU3W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2540

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Merkespenningsområde - 380...440 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 3 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696666404

Elnummer

1542650

Leverandørens varenummer

1SEH310544R2540

Typebeskrivelse

332BAU3W

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Merkespenningsområde:

380...440 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

3 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri innfelt apparatinntak i Tough&Safe serien, med vinklet flens, klokkestilling 3h, 32A, IP67, 3-pol+J, 50-60 Hz, fargekode rød