Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HUVS 316RAU6W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340546R1913

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392696670128

Elnummer

1561913

Leverandørens varenummer

1SEH340546R1913

Typebeskrivelse

316RAU6W

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkespenningsområde:

380...415 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

95 mm

Hullavstand vertikal:

79,5 mm

Flensmål horisontal:

95 mm

Hullavstand horisontal:

79,5 mm

Industri innfelt stikkontakt i Tough&Safe serien med skråflens 16A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.