Hauge - IPS TOUGH&SAFE HVI 216BS12W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Etter skilletrafo
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 12 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tough & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840034469
Elnummer
1542707
Leverandørens varenummer
1SEH310544R2707
Typebeskrivelse
APPARATINNTAK RUNDSTIFT
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Etter skilletrafo
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
12 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei