Hauge - IPS TOUGH&SAFE HVI 216BS4W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Merkespenningsområde - 100...130 V
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 4 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tough & Safe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840034445
Elnummer
1542701
Leverandørens varenummer
1SEH310544R2701
Typebeskrivelse
APPARATINNTAK RUNDSTIFT
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Merkespenningsområde:
100...130 V
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
4 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei