Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HVS 4125RS6W STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340544R2923

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Påvegg

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7025840043362

Elnummer

1542923

Leverandørens varenummer

1SEH340544R2923

Typebeskrivelse

RUNDSTIFTKONTAKTER

Modell / utførelse:

Påvegg

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

100 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

HAUGE stikkontakt for vegg 125A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.