Hauge - IPS UJ 110/2 SCHUKO STIKKONTAKT ENKEL ALU IP44 - 1SEH390513R7491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840043973
Elnummer
1565531
Leverandørens varenummer
1SEH390513R7491
Typebeskrivelse
PÅVEGG STIKKONTAKT ENKLE
Antall enheter:
1
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
2
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
Ja
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
7001
Gjennomsiktig:
Ja
Låsbar:
Ja
Utløsermekanisme:
Ja
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
Ja
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
230 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
76 mm
Enhet dybde:
72 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


