Haupa - 1000V fastnøkkel 27mm - 110286

KopierKopier
Haupa - 1000V fastnøkkel 27mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 27 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 27 mm

  • Lengde - 290 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923052041

Elnummer

8835677

Leverandørens varenummer

110286

Typebeskrivelse

1000V Fastnøkkel 27mm

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

27 mm

Nøkkelstørrelse stor:

27 mm

Lengde:

290 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Hodebredde liten:

40 mm

Hodebredde stor:

40 mm

Hodehøyde liten:

15 mm

Hodehøyde stor:

15 mm

Gnistfattig utførelse:

Ja

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

1000V Fastnøkkel 27mm