Haupa - 1000V hanskesett - Komplett, størrelse 10 - 300238

KopierKopier
Haupa - 1000V hanskesett  - Komplett, størrelse 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 10

  • Materiale - Andre

  • Farge - Rød

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - nei

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

11923549503

Elnummer

8835698

Leverandørens varenummer

300238

Typebeskrivelse

8835698

Hanskestørrelse:

10

Materiale:

Andre

Farge:

Rød

Beskyttelse mot mekaniske farer:

nei

Isolert:

nei

Hanskestørrelse (US):

Andre

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Fullt belagt

Lukke-variant:

Andre

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

Ja

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

Hanskesett i bæreveske. Inneholder: 1000V gummihanske Innerhanske i bomull Arbeidshanske i lær Talkum