Haupa - 1000V Nebbtang i plast - 120052

KopierKopier
Haupa - 1000V Nebbtang i plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 50 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923055240

Elnummer

8808794

Leverandørens varenummer

120052

Typebeskrivelse

1000V Nebbtang i plast

Form:

Rett

Lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

50 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Kompresjonsform:

Andre

Hodebredde:

15 mm

Hodehøyde:

30 mm

Med sideavbiter:

nei

Smidd:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Rekkevidde for grep:

0...0 mm

Overflate på grep:

Andre

Spesialtang for bruk under montering og blokking av elektriske metere. Hele tanga er laget av plast.